Beli supplier chemical di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kimia Market Glutathione MurniDeskripsi:Glutathione 5 GramGlutathione merupakan antioksidan alami yang terdiri dari tiga asam amino yakni sistein, glutamat, dan glisin.Glutathione terbuat dari apa?Glutathione (GSH) adalah suatu tripeptide protein yang terdiri dari tiga Asam Amino Utama (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine). Glutathione (GSH) secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, yaitu di dalam dan di luar sel tubuh dan di seluruh organ tubuh (70-100 triliun sel tubuh manusia).atribut:
- Size (g): 5
- CAS: 70-18-8
- Edumedia Chitosan Pharmaceutial Grade Pharmacy (Fish Scales)Deskripsi:Nama Bahan: Chitosan / Kitosan Pharmaceutical Sisik IkanDeskripsi :Kualitas Grade A PharmaceuticalTersedia COA (Certificate Of Analysis) / ROA (Result of Analysis) Bahan Bubuk Warna Putihatribut:
- Material: Fish Scales
- Best Grease Oil CleanerDeskripsi:Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
- Meguiar's Pengkilap Supreme Shine Protectantatribut:
- Volume: 473 ml
- Meguiar's Automotive Engine Cleaner Super Degreaser (Pembersih Mesin)Deskripsi:Meguiars Super Degreaser exceeds expectations by quickly breaking down even the toughest grease. Its fast acting, free rinsing formula prevents unsightly white residue stains while its herbal fragrance creates a pleasant work environment. For exterior use only.
- Mizuho Chemical Dropper Bottleatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Capacity (ml): 250
- Gradation Interval (ml): 25
- Outside Diameter (mm): 64
- Height (mm): 157
- Inside diameter of nozzle tip: 2mm
- ZSI Strap Clamps for Tube & PipeDeskripsi:Vibration-dampening strap clamps have a liner to cushion the tube or pipe against excess vibration. They hold and guide the direction of tube or pipe on flat surfaces.atribut:
- UNSPSC: 31162906
- Bolt Material: Steel
- Clamp Material: Steel
- Clamp Material Finish: Galvanized
- Clamp Type: Vibration-Dampening Two-Hole
- Cushion Material: TPE
- Features: Interlock Edge
- For Copper Tube Size (inch): 3-1/2
- For Maximum Outside Diameter (inch): 3-1/2
- For Pipe Size (inch): 3
- For Rigid Conduit Size (inch): 3-1/2
- For Use On: Pipe; Tube
- Includes: Cushion
- Includes Mounting Hardware: Yes
- Load Capacity (lbs): 400
- Maximum Operating Temperature (°F): 275
- Metal Detectable: No
- Minimum Operating Temperature (°F): -50
- Mounting Hole Diameter (inch): 0.34
- Mounting Location: Surface Mount
- Number of Mounting Holes: 2
- Overall Height (inch): 4-1/16
- Overall Length (inch): 5-53/64
- Overall Width (inch): 1-9/16
- Resistance Properties: Chemical Resistant; Oil Resistant
- Series: Omega
- Non Brand Caustic Soda FlakeDeskripsi:Aplikasi NaOH 99% – Caustic Soda Flake 99% – Sodium hydroxide 99% – SODA APIUntuk menghilangkan noda karat di besi ,Untuk membersihkan saluran pipa yg mampet,Untuk membersihkan besi / stainless dari noda,Merontokan cat di permukaan besi,bahan pembuatan sabun /sabun badan dan kosmetik, untuk proses produksi bubur kayu dan kertas, tekstil, air minum, sabun dan deterjen, toilet mampet.Cara menggunakan soda api untuk WC mampetTuangkan sekitar setengah cangkir soda api ke lubang WC menggunakan penyendok berbahan plastik. Anda tidak perlu menambahkan air karena air di dalam saluran sudah cukup untuk memancing reaksi soda api. Diamkan soda api bereaksi dengan air selama sekitar 10 menit.atribut:
- Purity (%): 99
- Size (kg): 25
- Carbomax Karbon Aktif BubukDeskripsi:Active Carbon Powder adalah bahan untuk filter air. Biasa dipakai pada filter merk Yamaha.Terbuat dari batok kelapa. Mempunyai banyak fungsi sebagai penghilang bau dan racun pada air. Bentuknya seperti tepung dan food grade.atribut:
- Size (kg): 25
- Mesh: 100-200
- Material: Coconut shell
- Iodine Absorb: 850-950
- Packaging: Bag
- Form: Powder
- Non Brand Soda ApiDeskripsi:Soda api digunakan untuk membersihkan saluran air ataupun toilet yang mungkin mampet karena ada kotoran yang menyumbat.Cara pakai:- Siapkan air dalam gayung- Masukkan soda api dalam gayung- Siramkan pada saluran yang mampet- Diamkan selama beberapa jamatribut:
- Size (kg): 1
- Form: Powder
- Contains: Sodium Hydroxide
- snap clean Karbol WangiDeskripsi:Cairan pembersih lantai kamar mandi yang mengandung non-ionic detergent dan disinfektan, dengan aroma cemara yang segar dan alami PENGGUNAAN 1. Larutkan Karbol dengan perbandingan 1 : 10 untuk menghilangkan bau di toilet, selokan, tempat sampah, atau 1:80 untuk mengepel lantai. 2. Untuk pengepelan, lakukan pengepelan seperti biasa. 3. Untuk menghilangkan bau, bersihkan tempat yang dimaksud lalu tuangkan campuran Karbol ke tempat yang menyebabkan bau.
- VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Non Brand TexaponeDeskripsi:TEXAPON adalah jenis surfaktan yang sangat kuat dan umum digunakan dalam produk-produk pembersih noda minyak dan kotoran. Sebagai contoh, TEXAPON ini banyak ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada produk-produk industri seperti pembersih mesin (engine degreaser), pembersih lantai, dan shampo mobil.atribut:
- Size (kg): 1
- Volume (ml): ±1000
- ACCUTEST Drug and Alcohol Test Kitatribut:
- UNSPSC: 85121810
- Number of tests: 25
- Product Type: Urine Drug Test Kit
- Provides: Rapid Drug Test Results in 5 min or Less
- Standards: CLA Waived; FDA Cleared
- Storage: Room Temperature Storage
- Edumedia Chitosan Pharmaceutial Grade Pharmacy (Crab)Deskripsi:Kitosan / Chitosan Pharmaceutial Grade / Grade Farmasi (RAJUNGAN) per 500 Gram.Spesifisikasi :* Pharmaceutical Grade / Foodgrade* Chitosan / Kitosan tersebut diekstrak dari cangkang rajungan* Kualitas Grade A Pharmaceutical* Tersedia COA (Certificate Of Analysis) / ROA (Result of Analysis)* Bahan Bubuk Warna Putihatribut:
- Material: Crab Shell
- Hanna Instruments Potassium Module for Combination ISEDeskripsi:Potassium-sensitive polymerDurable PVC matrixEasy to replaceThe HI-4114-51 is a replacement sensing module for the HI-4114 Potassium Combination Ion Selective Electrode.The liquid membrane sensor is comprised of a valinomycin-containing polymer within an inert PVC matrix. The sensor is responsible for the exchange of potassium ions across the membrane. A charge imbalance develops between the sample and the internal cell in response to the potassium ion activity. The potential change is proportional to the concentration of ions in solution.The HI-4114-51 potassium combination module easily screws onto the HI-4114 probe body, allowing for quick assemblage or replacement. Pre-soaking the potassium sensor in a dilute standard without ionic strength adjuster (ISA) for at least one half hour before calibration will help to optimise the sensor response. Refrigeration of the HI-4114-51 potassium module will help extend its life.atribut:
- Suitable For: HI-4114 Potassium Combination Ion Selective Electrode
Daftar Harga supplier chemical Terbaru October 2026
| Kimia Market Glutathione Murni | Rp53.900 |
| Edumedia Chitosan Pharmaceutial Grade Pharmacy (Fish Scales) | Rp309.900 |
| Best Grease Oil Cleaner | Rp92.900 |
| Meguiar's Pengkilap Supreme Shine Protectant | Rp279.900 |
| Meguiar's Automotive Engine Cleaner Super Degreaser (Pembersih Mesin) | Rp88.900 |
| Mizuho Chemical Dropper Bottle | Rp49.900 |
| ZSI Strap Clamps for Tube & Pipe | Rp949.900 |
| Non Brand Caustic Soda Flake | Rp439.900 |
| Carbomax Karbon Aktif Bubuk | Rp609.900 |
| Non Brand Soda Api | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/hzP111288647-1.jpg)


/P102090596-1.jpg)






/8fP103518303-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)


/hhP111288629-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)